ROLL műhelyrendszer RWS2.0 - 2m-es munkapad rozsdamentes acél munkalappal, fekete színben

Cikkszám: RWS2-2MW6DBS
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám RWS2-2MW6DBS
EAN / GTIN 3662424174643
Gyártó száma RWS2-2MW6DBS
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Az alapszekrény 6 fiókkal: 3 db 60 mm-es fiók, 2 db 130 mm-es fiók, 1 db 200 mm-es fiók
  • Teljesen nyitható fiókok teleszkópos golyóscsapágyas futókon
  • A fiókok szelektív nyitási rendszerrel vannak ellátva - Előre gyártott polipropilén fiókvezetők
  • Centralizált zárrendszer, 2 kulccsal szállítva, amelyek közül az egyik csuklós
  • A 60 és 130 mm-es fiókok a FACOM Modular rendszerprogram műanyag vagy habszivacs moduljaival szerelhetők fel. A 200 mm-es fiókok olyan modulokkal is felszerelhetők, amelyek a 60 mm-es fiókok esetében az opcionális JET2.15 osztóelemekkel, a 130 mm-es fiókok esetében pedig a JET2.16 osztóelemekkel szerelhetők fel.
  • A acéllemezből készült U alakú alap. - A padlóhoz rögzíthető.
  • Munkalap: 40 mm-es többrétegű bükkfa. Alkalmas a fogószerszám rögzítésére. - Statikus terhelhetőség: 1 tonna
  • Egyszerű és gyors összeszerelés
  • Szerkezet epoxi bevonatú acéllemezből
  • Szín: Fekete RAL 9005

Jellemző:

  • L 569 x D 421 x H 60/130/200mm
  • Fiókonkénti terhelhetőség: 20/25/30kg
  • Általános méretek: L 2.000 x D 700 x H 850mm
  • Súly kilogrammban: 125

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz