ROLL Műhelyrendszer RWS2.0 - 2m-es munkapad fa munkalappal, piros színben

Cikkszám: RWS2-2MW6D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám RWS2-2MW6D
    EAN / GTIN 3662424174674
    Gyártó száma RWS2-2MW6D

    Leírás

    Leírás:

    • A FACOM ROLL műhelyrendszer része (RWS2)
    • Alaptartó egység 6 fiókkal: 3 db 60 mm-es fiók, 2 db 130 mm-es fiók, 1 db 200 mm-es fiók
    • Teljesen nyitható fiókok golyóscsapágyazott teleszkópos futókon
    • A fiókok szelektív nyitási rendszerrel vannak felszerelve. Előregyártott polipropilén fiókok
    • Központi zárrendszer, 2 kulccsal, melyek közül az egyik zsanéros
    • A 60 és 130 mm-es fiókok a FACOM Modular rendszerprogram műanyag vagy habszivacs moduljaival szerelhetők fel. A 200 mm-es fiók szintén felszerelhető modulokkal. Ezenkívül opcionális JET2.15 osztóelemek használhatók a 60 mm-es fiókokhoz és JET2.16 osztóelemek a 130 mm-es fiókokhoz.
    • U alakú alap acéllemezből - A padlóhoz rögzíthető.
    • Munkalap: 40 mm-es többrétegű bükkfa. Alkalmas a csáklya felszerelésére. - Statikus terhelhetőség: 1 tonna
    • Egyszerű és gyors összeszerelés
    • Szerkezet epoxi bevonatú acéllemezből
    • Szín: Piros RAL 3020

    Jellemző:

    • Általános méretek: L 2,000 x D 700 x H 850mm
    • Súly kilogrammban: 125

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz