ROLL műhelyrendszer RWS2.0 - 3,9 m-es szett, fa munkalap és 2 szekrény, egyenként 500 mm-es szekrénnyel

Cikkszám: RWS2-10BS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám RWS2-10BS
    EAN / GTIN 3662424174735
    Gyártó száma RWS2-10BS

    Leírás

    Leírás:

    • ROLL műhelyrendszer a műhely optimalizálásához
    • Szerkezet epoxi bevonatú acéllemezből
    • Szín: Fekete RAL 9005.
    Megoldás: Fekete RAL 9005.Megoldás: Fekete RAL 9005.

    Tartalom:

    • RWS2-A500PPBS: 2 db 500mm-es magas szekrény
    • RWS2-CHSPPBS: 4 db ajtós felső szekrény
    • RWS2-MBS6TBS: 6 fiókos alsó szekrény - 3 db 60mm-es fiók / 2 db 130mm-es fiók / 1 db 200mm-es fiók
    • RWS2-MBS7TBS: Alsószekrény 7 fiókkal - 5 fiók 60mm-es / 2 fiók 130mm-es
    • RWS2-MBSPPBS: 2 alsószekrény 2 tömör ajtóval
    • RWS2-DRAWERBS: Az alsószekrény alá való fiók
    • RWS2-PPAV1BS: 7 perforált panel - 6x 6mm 12mm-es osztásban
    • RWS2-PB2: Fa munkalap 1. 450mm
    • RWS-LIGHT: 2 db LED lámpa
    • RWS-SHELFBS: 2 db polc a perforált panelekhez
    • RWS2-BASEMBS: 6x 2 db-os készlet a munkalap magasságának növeléséhez
    • RWS2-TUBESBS: 4x szerelőkészlet - 2 db epoxi bevonatú fémrúd a felső szekrények gyors és egyszerű szereléséhez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz