Roll Workshop System polc fekete

Cikkszám: RWS-SHELFBS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Tárolópolc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám RWS-SHELFBS
    EAN / GTIN 3662424159916
    Gyártó száma RWS-SHELFBS
    L-szám L60130 11052

    Leírás

    Leírás:

    • 6 x 6 mm 12 mm-es időközönként
    • Három panelig egymásra helyezhető
    • Használható felület mérete**: 720 x 325 mm
    • Súly: 2 kg

    Jellemző:

    • D[mm]: 164
    • H[mm]: 70
    • L[mm]:722
    • [kg]: 1,2

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz