Leírás:
Kiváló minőség és sokoldalúság. A modell meleg béléssel készül, két mély oldalzsebbel mind a láthatósági narancs, mind a kifordított szürke oldalon.
Jellemző:
- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 80% poliészter, 20% pamut
Héj összetétele: 80% poliészter, 20% pamut
Bélés szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Bélés összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Bélés súlya gm: 260
Bélés súlya oz: 7.5
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 50°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható