Leírás:
Vasúti használatra fejlesztett póló mely verhetetlen komfort mellett biztosítja a jól láthatóságot. Ideális nyári, kültéri munkavégzéshez. RIS 3279.
Jellemző:
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- A minőségi, nedvszívó anyagból készült kivitel fokozza a száradást és segíti a folteltávolítást.
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Környakas
- Elérhető XS-5XL méretekben
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj összetétele: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható