Jól láthatósági rövid ujjú pólóing, RIS Orange M R

Cikkszám: RT22ORRM
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
Cikkszám RT22ORRM
EAN / GTIN 5036108128150
Gyártó száma RT22ORRM

Leírás

Leírás:

Ideális megoldás nyári munkavégzéshez. A Hi-VisTex szalagok láthatóvá teszik a dolgozót. A divatos szürke gallér jó megjelenést biztosít.

Jellemző:

  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • A minőségi, nedvszívó anyagból készült kivitel fokozza a száradást és segíti a folteltávolítást.
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Bordázott gallér
  • Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
  • Gombos záródás
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Elérhető XS mérettől
  • 5XL méretig elérhető
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj összetétele: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz