Hi-Vis Long RIS mellény Orange XXL R

Cikkszám: RT20ORRXXL
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
Cikkszám RT20ORRXXL
EAN / GTIN 5036108057511
Gyártó száma RT20ORRXXL

Leírás

Leírás:

Ez a speciális mellényt úgy tervezték, hogy kényelmes és biztonságos legyen a vasútipálya menti használatra. Olyan funkciókkal, mint a gumírozott , hát kialakítás és zippzáras záródás.

Jellemző:

  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 4 pontos szakadási funkció a vállaknál és az oldalsó varratoknál
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 4XL méretig elérhető
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz