1/4″ meghajtású 6 Derékszög dugókulcs

Cikkszám: RT.7/32
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RT.7/32
EAN / GTIN 3148515143601
Gyártó száma RT.7/32
L-szám L60130 3124

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagyon kemény, kivehető betét a hosszabb élettartam érdekében
  • R.245 dugókulcs
  • fényes krómozott, foszfátozott bittel

Jellemző:

  • A [mm]: 5.56
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Megfelelések: EH.107/32
  • [g]: 19

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz