Csavarhúzó bithegy 1/4″ 1000V VSE 5 mm

Cikkszám: RT.5AVSE
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám RT.5AVSE
EAN / GTIN 3148510533537
Gyártó száma RT.5AVSE
L-szám L60130 5579
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

Jellemző:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 13
  • [g]: 20

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz