Csavarhúzó bithegy 1/4″ Derékszög 3 mm

Cikkszám: RT.3
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RT.3
EAN / GTIN 3148515141003
Gyártó száma RT.3
L-szám L60130 5562

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagyon kemény, kivehető betét a hosszabb élettartam érdekében
  • R.245 dugókulcs
  • fényes krómozott, foszfátozott bittel

Jellemző:

  • A [mm]: 3.0
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Mellékletek: EH.103
  • [g]: 18

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz