Választék 1/4″ és 1/2″ dugókulcsokból, 5 db.

Cikkszám: RSX.19BPB
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RSX.19BPB
EAN / GTIN 3662424070594
Gyártó száma RSX.19BPB
L-szám L60130 10848

Leírás

Leírás:

  • Torx® külső profillal rendelkező csavarokhoz
  • Kialakítás: fényes krómozott.

Jellemző:

  • Súly grammban: 840

Tartalom:

  • 4 Torx® foglalat, 1/4″: RTX. E6 - E7 - E8 - E10
  • 5 Torx® foglalat, 1/2″: STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20
  • 1 adapter 1/4″-os aljzathoz szabványos rugós gyűrűvel betétekhez 1/4″ - 6,35 mm: R.235
  • 1 adapter 1/2″-os aljzathoz szabványos rugós gyűrűvel betétekhez 5/16″ - 7,94 mm: P.236
  • 7 betét - 1/4″ meghajtás - 6,35 mm - L 25 mm: - EXR.1 Resistorx® csavarokhoz: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40
  • 3 betét - 5/16″ meghajtás - 7,94 mm - L 35 mm: - EX.2 Torx® csavarokhoz: T 45 - T 50 - T 55
  • Üres tok: BP.MBOXS

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz