• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

1/2″ Dugókulcs tartósínen 200 mm

Cikkszám: RS4127/6
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám RS4127/6
EAN / GTIN 4991644217465
Gyártó száma RS4127/6
L-szám L60050 3927
Gyártó Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 200 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 17,19,21,22,24,25.4 mm
NUTTWISTER
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz