1/2″ Dugókulcs tartósínen 300 mm

Cikkszám: RS4012M/10-L60
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RS4012M/10-L60
EAN / GTIN 4991644087716
Gyártó száma RS4012M/10-L60
L-szám L60050 6270

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 300 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 4,5,6,7,8,10,12,14,17,19 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz