3/8″ Dugókulcs tartósínen 300 mm

Cikkszám: RS3310M/12
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám RS3310M/12
EAN / GTIN 4991644216789
Gyártó száma RS3310M/12
L-szám L60050 10113
Gyártó Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 300 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Surface Drive
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz