• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

3/8″ Dugókulcs tartósínen 200 mm

Cikkszám: RS3305A/9
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RS3305A/9
EAN / GTIN 4991644217342
Gyártó száma RS3305A/9
L-szám L60050 3924
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 200 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz