Derékszög, metrikus, 1/4″ - 1/2″ dugókulcs-készlet - 30 darab - R.161B - S.360

Cikkszám: RS.360-1PB
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
Cikkszám RS.360-1PB
EAN / GTIN 3662424162343
Gyártó száma RS.360-1PB
L-szám L60130 10694

Leírás

Leírás:

  • Tartalmaz: 1 sűrűségű, nagy teherbírású 1/4″-os fordítható racsni: R.161B.
  • 1 gyors, fordítható racsni 1/2″, csavarkarral: S.360.
  • 9 dugókulcs 1/4″, Derékszög, metrikus: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
  • 14 dugókulcs 1/2″, metrikus: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm.
  • 1 hosszabbító 1/4″: L 100 mm (R.210).
  • 1 kardán 1/4″: R.240A.
  • 1 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm nyél 1/4″: R.236A.
  • 1 hosszabbító 1/2″: L 130 mm (210. oldal).
  • 1 kardántengely 1/2″: S.240A.
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához.
  • Üres tok: BP.MBOXM.
  • Megformázott M lemez (309 x 188 mm): PL.M25.

Jellemző:

  • H [mm]: 59
  • L [mm]: 329
  • [g]: 2950

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz