Dugókulcs-Készlet 1/4″ 1/2″, 55 db-os készlet

Cikkszám: RS.161-2
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RS.161-2
EAN / GTIN 3662424076169
Gyártó száma RS.161-2
L-szám L60130 9005

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Tartalmaz: 1 sűrűségű, nagy teherbírású 1/4″-os fordítható racsni: R.161B.
  • 1 Sűrű, nagy teherbírású, megfordítható racsni 1/2″: S.161B.
  • 10 db 1/4″, Derékszög, metrikus: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 16 db 1/2″-os, metrikus Hatszög dugókulcs: H.S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
  • 2 kiterjesztés 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ kardántengely: R.240A.
  • 1 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm nyél 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter 1/4″-os dugókulcshoz szabványos rugós gyűrűvel 1/4″- 6,35 mm-es betétekhez: R.235.
  • 1 hosszabbító 1/2″: L 130 mm
  • S.210
  • .
  • 1 kardán 1/2″: S.240A.
  • 21 betét - meghajtás 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T Phillips® keresztsoros csavarokhoz: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T Pozidriv® keresztsoros csavarokhoz: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T hornyos csavarokhoz: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 metrikus hatlapú csavarokhoz: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 Resistorx® csavarokhoz: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • A tok személyre szabásához piktogramlapot mellékelünk
  • Üres tok: BP.MBOXL.
  • Hőformázott lemez L
  • 410 x 188 mm /: PL.L16.

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 4.020

Tartalom:

  • 1 Sűrű, nagy teherbírású 1/4″-os fordítható racsni: R.161B.
  • 1 Sűrű, nagy teherbírású, megfordítható racsni 1/2″: S.161B.
  • 10 dugókulcs 1/4″, hatszögletes, metrikus: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 16 dugókulcs 1/2″, metrikus: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
  • 2 hosszabbító 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 1/4″ kardántengely: R.240A.
  • 1 csavarhúzó nyél 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter 1/4″ dugókulcshoz, szabványos rugós gyűrűvel, 1/4″ - 6,35 mm-es betétekhez: R.235.
  • 1 hosszabbító 1/2″: L 130 mm (210. oldal).
  • 1 kardán 1/2″: S.240A.
  • 21 betét - 1/4″ meghajtás - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T Phillips® Phillips csavarokhoz: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T Pozidriv® Phillips csavarokhoz: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T hornyos csavarokhoz: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 metrikus hatlapú csavarokhoz: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 Resistorx® csavarokhoz: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához.
  • Üres tok: BP.MBOXL.
  • Melegformázott lemez L (410 x 188 mm): PL.L16.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz