Árkalkulációs mérleg RPB 3K3DM mérési tartomány 1500 g; 3000 g, leolvashatóság 0,5 g; 1 g

Cikkszám: RPB 3K3DM
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RPB 3K3DM
EAN / GTIN 4045761252158
Gyártó száma RPB 3K3DM

Leírás

Leírás:

  • Modern, ergonomikus kialakítás és még kompaktabb ház, amely támogatja a hatékony munkavégzést és helyet takarít meg
  • Második kijelző a mérleg hátulján
  • Három kijelző a súlyjelzéshez (ellenőrizhető), alapárhoz, eladási árhoz
  • Visszatérítés kiszámítása
  • Memória (PLU) 10 cikk árához
  • Az alapár €/kg-ról €/100 g-ra változtatható
  • Automatikus törlés gomb: a beállított alapár automatikusan törlődik, amikor a mérleg kiürül
  • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátor (opcionális) és a kompakt, könnyű kialakítás lehetővé teszi a több helyen történő használatot
  • Védő munkaburkolat mellékelve

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD-kijelző, 15 mm-es számmagassággal
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, Sz×D 204×263 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 313×263×108 mm
  • Nettó súly kb. 2,8 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C