Árkalkulációs mérleg; Max 6 15 kg

Cikkszám: RIB 10K-3HM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Precíziós mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám RIB 10K-3HM
    EAN / GTIN 4045761190313
    Gyártó száma RIB 10K-3HM
    L-szám L40250 3262

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus üzemi skála nagy cikkmemóriával, kényelmes működési filozófiával és kalibrálási jóváhagyással [M]
    • Három kijelző a súlyjelzéshez (ellenőrizhető), alapárhoz, eladási árhoz
    • Visszatérítés kiszámítása
    • 10 közvetlen árkulcs a gyakran ismétlődő tételárakhoz
    • Memória (PLU) 20 tételes árakhoz
    • Energiagazdálkodás: a háttérvilágítás 5 másodperc után kikapcsol, kikapcsolható
    • A ház peremén lévő vizes hornyoknak és a felső házbemenetek feletti tömítőgyűrűknek köszönhetően szennyeződéstaszító kialakítás
    • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

    Jellemző:

    • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 18 mm magas számjegyekkel
    • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×D 294×225 mm
    • Teljes méretek Sz×D×H 325×340×405 mm
    • Nettó súly kb. 3,8 kg
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz