Dugókulcs 1/4″ 12 oldal duenn 9/16

Cikkszám: RB.9/16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RB.9/16
EAN / GTIN 3148510533452
Gyártó száma RB.9/16
L-szám L60130 6950

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletesebb az anyákhoz
  • Vékonyabb fal a jobb hozzáférésért. Megfelel a légiközlekedési szabványoknak
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 17.5
  • d1 [mm]: 18.7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10.0
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 22

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz