Dugókulcs 1/4″ 12 oldal duenn 7/32

Cikkszám: RB.7/32
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RB.7/32
EAN / GTIN 3148510533056
Gyártó száma RB.7/32
L-szám L60130 6900

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletesebb az anyákhoz
  • Vékonyabb fal a jobb hozzáférésért. Megfelel a légiközlekedési szabványoknak
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 8.7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5.5
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz