Dugókulcs 1/4″ 12 oldal duenn 7/16

Cikkszám: RB.7/16
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RB.7/16
EAN / GTIN 3148510533353
Gyártó száma RB.7/16
L-szám L60130 6785

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletesebb az anyákhoz
  • Vékonyabb fal a jobb hozzáférésért. Megfelel a légiközlekedési szabványoknak
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 14.8
  • d1 [mm]: 15.8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9.0
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 17

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz