Dugókulcs 1/4″ 12 oldal duenn 3/8″

Cikkszám: RB.3/8
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám RB.3/8
EAN / GTIN 3148510533308
Gyártó száma RB.3/8
L-szám L60130 4537
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletesebb az anyákhoz
  • Vékonyabb fal a jobb hozzáférésért. Megfelel a légiközlekedési szabványoknak
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 13.7
  • d1 [mm]: 13.7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7.8
  • 12-perem [mm]: 12
  • [g]: 14

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz