Leírás:
A népszerű RWS szalagkonfigurációval készült, prémium minőségű HiVisTex Pro szalagot használó nadrág fokozott láthatóságot biztosít. A szegmentált szalagos kialakításnak köszönhetően kiváló mozgásszabadsággal rendelkezik.,Könnyű, stílusos és lélegző.
Jellemző:
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Bordázott gallér
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 4XL méretig elérhető
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj összetétele: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható