RWS Póló Orange 4XL R

Cikkszám: R413ORR4XL
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
Cikkszám R413ORR4XL
EAN / GTIN 5036108383153
Gyártó száma R413ORR4XL

Leírás

Leírás:

A népszerű RWS szalagkonfigurációval készült, prémium minőségű HiVisTex Pro szalagot használó nadrág fokozott láthatóságot biztosít. A szegmentált szalagos kialakításnak köszönhetően kiváló mozgásszabadsággal rendelkezik.,Könnyű, stílusos és lélegző.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Bordázott gallér
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 4XL méretig elérhető
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj összetétele: 100% poliészter, madárszem szövés
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz