1/4″-os, Derékszög dugókulcs-készlet

Cikkszám: R2NANOPB
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám R2NANOPB
    EAN / GTIN 3148518344869
    Gyártó száma R2NANOPB

    Leírás

    Jellemző:

    • Súly: 0,81kg

    Tartalom:

    • 10 dugókulcskulcs R. 5,5 - 6 - 7 - 7 - 8- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
    • 1 fordítható racsni R.161 B
    • 1 univerzális kardáncsukló
    • 1 dugókulcsnyél
    • 2 hosszabbító 55 és 100mm
    • 1 bit tartó
    • 21 bit: PH: 1 - 2 - 3; PZ: 1 - 2 - 3; hornyos: 4,5 - 6,5 - 8mm; hatlapú: 3 - 4 - 5 - 6 - 7mm; Torx: T.10. - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 -40
    • ECR: Bit adapter

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz