Racsni készlet, 22 db.

Cikkszám: R.PE360J22PB
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.PE360J22PB
EAN / GTIN 3662424149221
Gyártó száma R.PE360J22PB
L-szám L60130 9998

Leírás

Leírás:

  • Extrémen praktikus FACOM Pico doboz, amely jól áttekinthető a készlet tartalmát
  • Nem esnek ki a bitek a bitek tartására szolgáló, jól átgondolt tárolórendszernek köszönhetően
  • Robusztus és ergonomikus ¼″ fordítható racsni 360°-ban forgatható fogantyúval, amely kétkezes használatra is alkalmas a nagyobb nyomaték alkalmazásához
  • DőlésDerékszög: Forgatható fogantyúval 0°
  • hagyományos használat esetén 6°
  • Finom fogazású fogaskerék 60 foggal Kapcsolás a fejen lévő forgatható gyűrűvel
  • A dugókulcs biztonsági reteszelése egy gombnyomással
  • Festés: szatén, krómozott

Tartalom:

  • EH.103
  • EH.104
  • EH.105
  • EH.106
  • EH.107
  • EP.101T
  • EP.102T
  • EP.103T
  • ED.101T
  • ED.102T
  • ED.103T
  • EXR.110
  • EXR.115
  • EXR.120
  • EXR.125
  • EXR.127
  • EXR.130
  • EXR.140
  • ES.134.5T
  • ES.136.5T
  • ES.148T
  • 1/4″ adapterbit
  • 360° racsni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz