Dugókulcs 1/4″ 12 oldal 7/32

Cikkszám: R.7/32E
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.7/32E
EAN / GTIN 3148510510583
Gyártó száma R.7/32E
L-szám L60130 7140

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 9.0
  • H3 [mm]: 5.50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5.50
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 8.30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz