Dugókulcs 1/4″ 6 oldal 5,5mm

Cikkszám: R.5.5
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.5.5
EAN / GTIN 3148510505503
Gyártó száma R.5.5
L-szám L60130 6908

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 5.5
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 8.8
  • H3 [mm]: 4.8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4.8
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 8.40

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz