Dugókulcs 1/4″ 6 oldal 4mm

Cikkszám: R.4
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.4
EAN / GTIN 3148510505206
Gyártó száma R.4
L-szám L60130 770

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 4.0
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 6.9
  • H3 [mm]: 2.6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 2.6
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 7.70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz