Dugókulcs 1/4″ 12 oldal hosszú 3/8

Cikkszám: R.3/8EL
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.3/8EL
EAN / GTIN 3148510510866
Gyártó száma R.3/8EL
L-szám L60130 3873

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • Hosszú hüvelyek a nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • Nagy teljesítményű szabvány, alkalmas űrkutatási csavarozáshoz
  • Vékonyabb fal a jobb hozzáférésért
  • Fényes krómozott felületű

Jellemző:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 12.8
  • d1 [mm]: 13.7
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 11.2
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 32

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz