Csuklós dugókulcs 1/4″ 6 oldal 3/16

Cikkszám: R.3/16F
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.3/16F
EAN / GTIN 3148510511306
Gyártó száma R.3/16F
L-szám L60130 8104

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • Kompakt megoldás, amely kiküszöböli a kardáncsukló szükségességét
  • Fényes krómozás

Jellemző:

  • A [″]: 3/16
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 8.0
  • L [mm]: 31.6
  • L1 [mm]: 5.3
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 35

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz