Dugókulcs 1/4″ 6 oldal 3/16

Cikkszám: R.3/16
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám R.3/16
    EAN / GTIN 3148510508009
    Gyártó száma R.3/16
    L-szám L60130 6066

    Leírás

    Leírás:

    • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
    • fényes krómozott

    Jellemző:

    • A [″]: 3/16
    • d [mm]: 11.2
    • d1 [mm]: 8.0
    • H3 [mm]: 4.75
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 4.75
    • 6-perem [mm]: 6
    • [g]: 8.20

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz