Hajtás négyszög 1/4″ csatlakozó 9 x 12mm

Cikkszám: R.373
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.373
EAN / GTIN 3148510531724
Gyártó száma R.373
L-szám L60130 1100

Leírás

Leírás:

  • Nyomható négyszöghajtás, meghajtó külső négyszög 9 x 12 mm, kimenet külső négyszög 6,3 mm (1/4″)

Jellemző:

  • d [mm]: 23
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 15
  • Négyzet [″]: 1/4
  • [g]: 55

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz