Dugókulcs-Készlet 1/4″ 6 oldal, 38 db-os készlet

Cikkszám: R.360NANO
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.360NANO
EAN / GTIN 3148518590778
Gyártó száma R.360NANO
L-szám L60130 6654

Leírás

Leírás:

  • Választék 1/4″ - meghajtású elemek, bitek 1. sorozat, Derékszög foglalatok, fordítható racsni, ultrakompakt doboz, 38 db.

Tartalom:

  • Kapcsoló racsni 1/4″ forgó tengellyel: R.360
  • Fogókulcsok 1/4″ sorozat R: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Bitek 1/4″ sorozat ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bitek 1/4″ sorozat EH.1.: 3 - 4 - 5 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bitek 1/4″ sorozat EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bitek 1/4″ sorozat ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Bitek 1/4″ sorozat EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Adapter 1/4″ foglalatokhoz: ECR
  • Univerzális kardáncsukló 1/4″: R.240A
  • csatlakozó 1/4″-os bitekhez: R.235
  • Scsavarhúzó nyele 1/4″: R.236A
  • Hosszabbítás 1/4″: R.209 - R.210
  • Hüvely: BV.NANO1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz