Nyomatékkulcs 1/4″ 1 - 5 Nm

Cikkszám: R.344DA
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám R.344DA
    EAN / GTIN 3148510531403
    Gyártó száma R.344DA
    L-szám L60130 1863

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Pontosság: ± 4%
    • Bizonyított ellenállás: 100.000 ciklus
    • A kulcsok előre beállíthatók és meghúzáshoz vagy lazításhoz használhatók
    • A nyomatékot a nyomatékmérőn lévő csapos kulccsal lehet beállítani
    • Gombos fém fogantyú
    • Számozott kulcsokat szállítanak műanyag védőcsőben.

    Jellemző:

    • L [mm]: 200
    • csatlakozás: 9 x 12
    • Teljesítmény [lbf.ft]: -
    • Teljesítmény [lbf.ft]: 10 - 50
    • Teljesítmény [N.m]: 1 - 5
    • [kg]: 0.240

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz