Nyomatékkulcs 1/4″ 1 - 5 Nm

Cikkszám: R.306-5
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.306-5
EAN / GTIN 3148518092135
Gyártó száma R.306-5
L-szám L60130 3566

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Műszaki pontosság: ± 6 %
  • A mechanizmus ellenállóképessége: 50 000 ciklus
  • Kompakt kulcs a nehéz hozzáféréshez
  • 72 fogú racsni
  • és 5°-os forgási Derékszög
  • dugókulcsokkal való használatra
  • Forgatási irányú nyomatékkulcs, amely a betétek megfordításával lazításra használható
  • Számozott, ISO 6789 kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva
  • Dobozban szállítva.

Jellemző:

  • L [mm]: 197
  • Ház: BP.102
  • Teljesítmény [N.m]: 1 - 5
  • Négyzet [″]: 1/4
  • Mérési fokozat [N.m]: 0.05
  • [g]: 300

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz