Nyomatékkulcs 1/4″ 5-25 Nm SLS

Cikkszám: R.306-25DSLS
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
    Termék fajtája Lehúzó szerkezet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám R.306-25DSLS
    EAN / GTIN 3662424029226
    Gyártó száma R.306-25DSLS
    L-szám L60130 8430

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
    • Speciális rögzítés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
    • Precizitás teljes biztonsággal
    • Beállítórendszer reteszelőgyűrűvel
    • A kulcs megfelel a nyomatékkulcsokra vonatkozó ISO EN 6789 szabványnak
    • Pontosság ± 4 % legalább 5000 ciklusban
    • Automatikus kioldás és újrahúzás
    • A kulcs újrakalibrálható: a nyomatékkulcsok szokásos eljárása
    • Nyomatékkulcs egy forgásirányban
    • A kulcsot vizsgálati jegyzőkönyvvel szállítjuk
    • Hossz: 380 mm.

    Jellemző:

    • L [mm]: 271
    • csatlakozás: 9 x 12
    • Doboz: BP.D1
    • Teljesítmény [N.m]: 5 - 25
    • Mérési osztás [N.m]: 0.10
    • [kg]: 0.490

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz