Dugókulcs 1/4″ 6 oldal 3/8

Cikkszám: R.3/8
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.3/8
EAN / GTIN 3148510509204
Gyártó száma R.3/8
L-szám L60130 5911

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 14.7
  • d1 [mm]: 14.7
  • H3 [mm]: 7.80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7.80
  • 6-perem [mm]: 6
  • [g]: 17.80

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz