Hosszabbító 1/4″ flexibilis 150mm

Cikkszám: R.216
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.216
EAN / GTIN 3148510526805
Gyártó száma R.216
L-szám L60130 1322

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkához
  • Nem használható erőteljes meghúzáshoz: max. 2,8 Nm

Jellemző:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • [g]: 66

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz