Derékszöghosszabbító 1/4″ 55mm

Cikkszám: R.209S
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.209S
EAN / GTIN 3148510525952
Gyártó száma R.209S
L-szám L60130 2806

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A hajtóDerékszög alakja lehetővé teszi a legfeljebb 6°-os tengelyeltolódással
  • forgásDerékszöggel történő munkavégzést
  • Előnyösen helyettesíti a kardáncsuklót ebben az esetben, mivel kompaktabb és gyorsabb
  • Fényes krómozott felületű

Jellemző:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8.2
  • L [mm]: 55
  • [g]: 30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz