Nyomatékkulcs 1/4″ 5 - 25 Nm

Cikkszám: R.208-25PB
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.208-25PB
EAN / GTIN 3148517594210
Gyártó száma R.208-25PB
L-szám L60130 10491

Leírás

Leírás:

  • Pontosság: ± 4 %
  • A mechanizmus ellenállása 25 000 ciklus
  • Egyetlen forgásirányú nyomatékkulcs, amely a betétek átállításával lazításra is használható
  • A nyomaték elérésekor érezhető és hallható kikapcsolás
  • Automatikus újrahúzás
  • Kalibrálási tanúsítvánnyal szállítjuk az ISO 6789 szabvány szerint
  • Műanyag védőcsőben

Jellemző:

  • L [mm]: 300
  • Teljesítmény [N.m]: 5 - 25
  • Négyzet [″]: 1/4
  • Mérési fokozat [N.m]: 0.1
  • [kg]: 0.500

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz