Dugókulcs 1/4″ 12 oldal 1/2

Cikkszám: R.1/2E
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.1/2E
EAN / GTIN 3148510510743
Gyártó száma R.1/2E
L-szám L60130 2065

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 17.7
  • d1 [mm]: 17.7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10.00
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 24.5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz