1/4″ R.161B, 37-tl dugókulcs-készlet

Cikkszám: R.161-6M6PB
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
Cikkszám R.161-6M6PB
EAN / GTIN 3662424076909
Gyártó száma R.161-6M6PB
L-szám L60130 10626

Leírás

Leírás:

  • Tartalmaz: 1 sűrű, nagy teherbírású 1/4″-os fordítható racsni: R.161B.
  • 10 dugókulcs 1/4″, Derékszög, metrikus: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 hosszabbító 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 1/4″ kardán: R.240A.
  • 1 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm nyél 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter 1/4″-os dugókulcsokhoz szabványos rugós gyűrűvel 1/4″ - 6,35 mm-es betétekhez: R.235.
  • 21 betét - meghajtó 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1 T Phillips® kereszthornyos csavarokhoz: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T Pozidriv® kereszthornyos csavarokhoz: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T hornyos fejű csavarokhoz: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 metrikus hatlapú csavarokhoz: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 Resistorx® csavarokhoz: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához.
  • Üres tok: BP.MBOXS.
  • S habszivacsbetét (188 x 105 mm): PM.R161-6.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz