Dugókulcs-Készlet 1/4 R.161B, 37 db-os készlet

Cikkszám: R.161-5P6U
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.161-5P6U
EAN / GTIN 3662424075926
Gyártó száma R.161-5P6U
L-szám L60130 8661

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Tartalmaz: 1 sűrűségű, nagy teherbírású 1/4″-os fordítható racsni: R.161B.
  • 10 dugókulcs 1/4″, Derékszög, hüvelykes méretek: R. 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 kiterjesztés 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ kardántengely: R.240A.
  • 1 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm nyél 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter 1/4″-os hüvelyekhez szabványos rugós gyűrűvel 1/4″- 6,35 mm-es betétekhez: R.235.
  • 21 betét - 1/4″-os meghajtás - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T Phillips® kereszthornyos csavarokhoz: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T Pozidriv® kereszthornyos csavarokhoz: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T hornyos fejű csavarokhoz: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 metrikus hatlapú csavarokhoz: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4'.
  • EXR.1 Resistorx® csavarokhoz: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • A tok személyre szabásához piktogramlapot mellékelünk
  • Üres tok: BP.MBOXS.
  • S hőformázott lemez
  • 188 x 105 mm /: PL.S15.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz