Dugókulcs 1/4″ 6 oldal 12/32″

Cikkszám: R.13/32
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.13/32
EAN / GTIN 3148510509402
Gyártó száma R.13/32
L-szám L60130 768

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 13/32
  • d [mm]: 14.7
  • d1 [mm]: 14.7
  • H3 [mm]: 7.80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7.80
  • 6-perem [mm]: 6
  • [g]: 17.00

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz