Hosszabbító 1/4″ 100 mm

Cikkszám: R.100RCK
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám R.100RCK
    EAN / GTIN 3662424035456
    Gyártó száma R.100RCK
    L-szám L60130 10392

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Biztonság: Zárómechanizmus, a foglalatok nem veszhetnek el. Megakadályozza a FOD-kat
    • Praktikus: könnyebb kezelhetőség a bütykölésnek köszönhetően
    • fényes krómozott

    Jellemző:

    • d [mm]: 7.9
    • d1 [mm]: 12.3
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 7.5
    • [g]: 44

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz