Leírás:
Kiváló minőségű hangvillás mérőrendszer a súlyérték gyors megjelenítéséhez, pontos adagoláshoz és nagy mechanikai robusztussághoz.
Rozsdamentes acél ház és mérőlemez, rozsdamentes és a sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
Szériafelszereltségként szintjelző és lábcsavarok a mérleg pontos kiegyenlítéséhez
RS-232 adatcsatlakozó nyomtató csatlakoztatásához, alapfelszereltségként
Védőburkolat a szállítás része
Jellemző:
Nagyméretű LCD kijelző, 16,5 mm-es számjegyek magassága
Méretek Mérlegfelület W×D 190×190 mm, rozsdamentes acél
Teljes méretek B×T×H 310×205×90 mm
Nettó tömeg kb. 3,0 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C