Arcvédő víztiszta látómezővel Clear R

Cikkszám: PW91CLR
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
Cikkszám PW91CLR
EAN / GTIN 5036108171781
Gyártó száma PW91CLR
L-szám L01840 631

Leírás

Leírás:

Ütésbiztos polipropilénből készülő új arcvédő modellünk. Víztiszta és hálós kivitelben is elérhető. Az állítható látómezőtartó minden látómezővel kompatibilis, könnyen beállítható, használható. Csere látómező elérhető (PW92).

Jellemző:

  • Homlokvédő átlátszó polikarbonát szemellenzővel
  • Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
  • Víztiszta arcvédő közepes energiájú ütésvédelem érdekében
  • Racsnis gyorsbeállító az egyszerű beállításért
  • Puha hab izzadságszívó betéttel
  • Csere látómező elérhető
  • Állítható szög az optimális illeszkedésért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz

Szabvány:

  • EN 166 (1 B / 3 B)

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; Polipropilén; Nylon; PP - Polipropilén;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz